EATON - EAO103097 BF-U-4/132-C Q. INCASSO 4X33MOD 590L 720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 33
Montageart - Hohlwand
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4015081029365
Artikelnummer
EAO103097
Herstellernummer
103097
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
33
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
760 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
780 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Einbaubreite:
760 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
140 mm
Einbauhöhe:
780 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
ja
Innentiefe:
127 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein
Art der Tür:
einfach