Startseite

EATON - EAO102715 BPZ-KB-10/175 RIPARTITORE 175A 1P 10 OUT - 102715

KopierenKopieren
EATON - EAO102715 BPZ-KB-10/175 RIPARTITORE 175A 1P 10 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 175 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...70 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...70 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 11

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025756

Artikelnummer

EAO102715

Herstellernummer

102715

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

175 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...70 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...70 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

11

Breite:

45 mm

Höhe:

71 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

43 mm

Mit N-Schiene:

nein

BPZ-KB-10/175 RIPARTITORE 175A 1P 10 OUT