Startseite

EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT - 102714

KopierenKopieren
EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...35 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 7

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025749

Artikelnummer

EAO102714

Herstellernummer

102714

Hersteller

EAO

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...35 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Breite:

27 mm

Höhe:

73.8 mm

Mit PE-Schiene:

nein

Tiefe:

46.3 mm

Mit N-Schiene:

nein

BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT