EATON - EAO102705 BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A AL - 102705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...120 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 12
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081025657
Artikelnummer
EAO102705
Herstellernummer
102705
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...120 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Breite:
44.5 mm
Höhe:
95.4 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
49 mm
Mit N-Schiene:
nein