Startseite

EATON - EAO093171 Flansch-CI-Gehause - 093171

KopierenKopieren
EATON - EAO093171 Flansch-CI-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 204 mm

  • Höhe - 116 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080931713

Artikelnummer

EAO093171

Herstellernummer

093171

Hersteller

EAO

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

204 mm

Höhe:

116 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

16...50

Stärke:

23 mm

Flangia in materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione in spuma, imperdibile, montaggio rapido con collegamento a chiavetta e cunei (compreso nella fornitura), per dimensione custodia 250mm, entrata cavi: fori facoltativi