EATON - EAO086730 SS5-ID1500 ZOCCOLO PER FISSAGGIO A PAVIM - 086730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 300 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 1500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080867302
Artikelnummer
EAO086730
Herstellernummer
086730
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
300 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


