EATON - EAO020271 FL2-3 FLANGIA - 020271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 142 mm
Höhe - 116 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080202714
Artikelnummer
EAO020271
Herstellernummer
020271
Hersteller
EAO
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
142 mm
Höhe:
116 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
16...32
Stärke:
23 mm


