EATON - EAO012392 D200-CI48/2T-NA COPERCHIO CON PORT. UL/C - 012392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 375 mm
Höhe - 750 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4015080123927
Artikelnummer
EAO012392
Herstellernummer
012392
Hersteller
EAO
Breite:
375 mm
Höhe:
750 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
nein


