Startseite

EATON - EAO010795 Frontplatte - 010795

KopierenKopieren
EATON - EAO010795 Frontplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 375 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080107958

Artikelnummer

EAO010795

Herstellernummer

010795

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

375 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

375 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Pannelli frontali rivestimento vano cavi per quadro da pavimento CI, materiale isolante, sono necessari 1 pez. per ogni larghezza, A=500mm, RAL7032