DYSON SRL - DYS245269-01 WD05 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO LUN - 245269-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbe - Silber
Betätigungsart - Näherungselektronik
Spannung - 200...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
5025155034279
Artikelnummer
DYS245269-01
Herstellernummer
245269-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
1000...1000 W
Höhe:
309 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
286 mm
Gewicht:
4.54 kg
La tecnologia di asciugatura Airblade™ in un rubinetto. Lavare e asciugare le mani direttamente sul lavabo. Basta gocce d’acqua sul pavimento. Certificato Quiet Mark. Si risparmia spazio. Si risparmia acqua. Il filtro HEPA cattura il 99,95% dei batteri. Certificato da HACCP International per l’utilizzo in ambienti di preparazione alimentare. Getto d’acqua automatico: si attiva dopo 24 ore, aiutando a ridurre la stagnazione dell’acqua. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Asciugatura in 14 secondi.


