Startseite

DURALAMP SPA - DRLL140PW PING BALL E27 BIANCA 0,8W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 0.5...0.5 W

  • Lichtstrom - 20...20 lm

  • Farbtemperatur - 5800...5800 K

  • Länge - 69 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905836566

Artikelnummer

DRLL140PW

Herstellernummer

L140PW

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Lichtstrom:

20...20 lm

Farbtemperatur:

5800...5800 K

Länge:

69 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Luce fredda.