Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL03718 OLIVA ALOGENA E14 18W 230V TRASPARENTE - 03718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 205 lm

  • Sockel - E14

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1500 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905829087

Artikelnummer

DRL03718

Herstellernummer

03718

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

205 lm

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Gesamtlänge:

98 mm

Gedrehtes Glas:

nein

Ausführung:

klar

Durchmesser:

35 mm

UV-Schutz:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Candela ALOGENA * Attacchi: E27, B22. * A tensione di rete, senza trasformatore. * Lampade atte a sostituire immediatamente quelle ad incandescenza: stesso tipo di luce brillante, stesse forme classiche e rassicuranti. * Linea rinnovata a favore di una maggiore efficienza: Classe Energetica C, per un risparmio energetico fino al 25%!