DURACELL - GITDPX6 DURACELL MN1500 CONSTANT 1.5V DPX6 BL 10 - DPX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 3016 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 6
Ausführung - Alkali-Mangan/Zink
Packung
10 ST
EAN
5000394149151
Artikelnummer
GITDPX6
Herstellernummer
DPX6
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
3016 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
24 g
Procell alcaline AA, 1,5V - Le batterie alcaline AA industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come rilevatori di fumo/monossido di carbonio, tastiere di sicurezza, telecomandi, mouse wireless, tastiere, sensori di movimento, misuratori di portata.