Startseite

DRAKA - DRA60015297 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR F - 60015297

KopierenKopieren
DRAKA - DRA60015297 Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

8717511424103

Artikelnummer

DRA60015297

Herstellernummer

60015297

Hersteller

DRA

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...75 °C

NVP-Wert:

79 %

Installationskabel für den Einsatz im Außenbereich und Primär-Gebäudeverkabelung nach EN 50173, ISO/IEC 11801, Geeignet für HDBase-T, Power over Ethernet (PoE) / Type 1 - 4, Basierend auf Komponentenstandards für Kabel:EN 50288-4-1, IEC 61156-5, Mantelmaterial: PUR, UV- und Öl-Beständig