DRAKA - DRA60011613 UC300 S26 C5e F/UTPp 4P LSHF GY 100RW - 60011613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.16 mm²
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8430220373974
Artikelnummer
DRA60011613
Herstellernummer
60011613
Hersteller
DRA
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.16 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
sonstige
Leiterdurchmesser:
0.48 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...0 °C


