DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC6360 Pannello cieco per telaio modulare, dimensioni 600 x 360 (LxA) - R5PFC6360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 360 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603371248
Artikelnummer
RMBR5PFC6360
Herstellernummer
R5PFC6360
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Höhe:
360 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pannello cieco per telaio modulare 600x360, Grado di protezione IP20