Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC5151 Pannello DIN 21 moduli, dimensioni 500 x 150 (LxA) - R5PFC5151

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PFC5151 Pannello DIN 21 moduli, dimensioni 500 x 150 (LxA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603435018

Artikelnummer

RMBR5PFC5151

Herstellernummer

R5PFC5151

Hersteller

DKC

Breite:

500 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

700 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Pannello Distribuzione 500x150 DIN 21 Moduli, con guida DIN integrata