Startseite

DKC EUROPE SRL - DKCSOLOMD6A30 UPS Monofase linea SOLOMD Tower/Rack 6kVA PF1 batterie 30x9Ah - SOLOMD6A30

KopierenKopieren
DKC EUROPE SRL - DKCSOLOMD6A30 UPS Monofase linea SOLOMD Tower/Rack 6kVA PF1 batterie 30x9Ah

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangswirkleistung - 6000 W

  • Ausgangsscheinleistung - 6000 VA

  • USV-Technologie - Online

  • Überbrückungszeit Volllast - 25 min

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603260726

Artikelnummer

DKCSOLOMD6A30

Herstellernummer

SOLOMD6A30

Hersteller

DKC

Ausgangswirkleistung:

6000 W

Ausgangsscheinleistung:

6000 VA

USV-Technologie:

Online

Überbrückungszeit Volllast:

25 min

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

2

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

4

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

ja

Eingangsspannung:

180...250 V

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230...230 V

Netzwerkmanagementfähig:

ja

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

215 mm

Tiefe:

700 mm

Höhe:

445 mm

Anzahl der Primärphasen:

1

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Gewicht:

105 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Primärfrequenz:

48...62 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

3

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Ups Monofase SOLO MD 6 KVA 30 minuti