DKC-COMBITECH - SCZWZ5859HDZ W5 Testata di chiusura 500x100 sp 1.5 HDZ - WZ5859HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe des Seitenholms - 100 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603402157
Artikelnummer
SCZWZ5859HDZ
Herstellernummer
WZ5859HDZ
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000 - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo) - Materiale: acciaio zincato a caldo, AISI 304 - AISI 316, alluminio.


