Startseite

DKC-COMBITECH - SCZBM0151IX4 B5 Base mensola mm 150 15/10 IX - BM0151IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZBM0151IX4 B5 Base mensola mm 150 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 207 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603187252

Artikelnummer

SCZBM0151IX4

Herstellernummer

BM0151IX4

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

207 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore:15/10