DKC-COMBITECH - SCZ7298010 M5 Vite testa esagonale M 5x8 GEO - 7298010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 5.6 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 5
Vollgewinde - ja
Packung
200 ST
EAN
8033603187610
Artikelnummer
SCZ7298010
Herstellernummer
7298010
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.6 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
5
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
8 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Gewindesteigung:
0.8 mm
Vite per messa a terra coperchi, filettatura M5x8, rivestita in GEOMET


