Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290060 M5 Vite con testa ad ancora M10x30 - 7290060

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290060 M5 Vite con testa ad ancora M10x30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Kopfbreite - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061033

Artikelnummer

SCZ7290060

Herstellernummer

7290060

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Kopfbreite:

34 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

ja

Vite testa ad ancora, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M10x30.