Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294002 B5 Mensola stampata mm 200 20/10 VG

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294002 B5 Mensola stampata mm 200 20/10 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 233 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059856

Artikelnummer

SCZ6294002

Herstellernummer

6294002

Hersteller

DKC

Höhe:

130 mm

Länge:

233 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6294002 - B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20 10 VG