DKC-COMBITECH - SCZ6094000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Breite - 48 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057340
Artikelnummer
SCZ6094000
Herstellernummer
6094000
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Breite:
48 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Farbe:
grau
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.2 mm
Abbrechbar:
nein
RAL-Nummer:
7035