Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284302 C5 Flangia di raccordo 150 x 80 VG

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284302 C5 Flangia di raccordo 150 x 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044487

Artikelnummer

SCZ5284302

Herstellernummer

5284302

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.