DKC-COMBITECH - SCZ5280344 C5 Derivazione a Coperchio T salita 300x80 ZS - 5280344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033603034488
Artikelnummer
SCZ5280344
Herstellernummer
5280344
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Si monta sull'elemento rettilineo grazie alla bordatura continua sui fianchi e permette di realizzare una T in salita senza interrompere l'elemento rettilineo.