Startseite

DISANO - DIS99121600 Base per acc.5 - 99121600

KopierenKopieren
DISANO - DIS99121600 Base per acc.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 190 mm

  • Zubehör - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952387780

Artikelnummer

DIS99121600

Herstellernummer

99121600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

190 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Gewicht:

0.586 kg

In nylon f.v. Completo di tasselli per l'interramento. Utilizzare con pali max h=1900. Attacco diam. 60.