Startseite

DISANO - DIS42674300 Palo in acciaio con base Þ159 - 42674300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Fußende - 159 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952109931

Artikelnummer

DIS42674300

Herstellernummer

42674300

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Fußende:

159 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

9 m

Wandstärke:

45 mm

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

1415 Palo in acciaio con base ø-159 - Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Peso: 34Kg. Colore: Grafite. H=9000 mm