DISANO - DIS42674300 Palo in acciaio con base Þ159 - 42674300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro base - 159 mm
Colore - Altri
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8012952109931
Codice prodotto
DIS42674300
Cod. produttore
42674300
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
45 mm
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
1415 Palo in acciaio con base ø-159 - Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Peso: 34Kg. Colore: Grafite. H=9000 mm



