DISANO - DIS42610300 BASE GRANDE 1320 MAX 100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Höhe/Tiefe - 120 mm
Art der Leuchte - sonstige
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Produktserien
Basi portalampada
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952333817
Artikelnummer
DIS42610300
Herstellernummer
42610300
Hersteller
DIS
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
120 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Durchmesser:
210 mm
In nylon f.v. nero.Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado inserito nel corpo della base per una maggiore resistenza meccanica. Portalampada E27, giàcablato con cavi al silicone. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno ottenuto la certificazione di Conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.