Startseite

DISANO - DIS42522000 Palo rastremato singolo con base - 42522000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 320 mm

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952088786

Artikelnummer

DIS42522000

Herstellernummer

42522000

Hersteller

DIS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

320 mm

Farbe:

anthrazit

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3.365 m

Konisch zulaufend:

nein

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

Palo in acciaio zincato a caldo e verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. Base, finestra di ispezione e decori stampati in alluminio pressofuso e successivamente verniciati. Con finestra di ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsiettiera asportabile. Viteria in acciaio inox.