DIGIMAX SRL - DIXTDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 20A 48 - TDR-480-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072103081
Artikelnummer
DIXTDR-480-24
Herstellernummer
TDR-480-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
480...780 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
28 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340...550 V
Breite:
85.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
128.5 mm
Höhe:
125.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein