DIETZEL - DIE098738 Kupferseil, 35 mmA2, verzinnt, 50 kg Rin - 098738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kupfer
Querschnitt - 35 mm²
Außendurchmesser - 6.9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Durchmesser der Einzeldrähte - 2.5 mm
Packung
1 M
EAN
9002579987387
Artikelnummer
DIE098738
Herstellernummer
098738
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Kupfer
Querschnitt:
35 mm²
Außendurchmesser:
6.9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
2.5 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Kupferseil, 35 mm², verzinnt, 50kg Ring, 143m