DIETZEL - DIE097150 Leiterkreuzung, 300x60x400 mm, Edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 60 mm
Kabelleiterbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 400 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
2000001803202
Artikelnummer
DIE097150
Herstellernummer
097150
Hersteller
DIE
Kabelleiterhöhe:
60 mm
Kabelleiterbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
400 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung des Seitenholms:Profil (offen), Ausführung der Sprosse:Profil gelocht, Kabelleiterhöhe:60 mm, Kabelleiterbreite:300 mm, Innenradius:400 mm, Werkstoff:Stahl, Oberflächenschutz:sonstige