DIETZEL - DIE078764 Schlaganker, A 12 mm, 15-21 mm, galvani - 078764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
4040918081421
Artikelnummer
DIE078764
Herstellernummer
078764
Hersteller
DIE
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Zul. Last Zugzone:
8.5 kN
Min. Bohrlochtiefe:
54 mm
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein


