Startseite

DIETZEL - DIE027726 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13 - 027726

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE027726 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Höhe - 6.5 mm

  • Schlüsselweite - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081322

Artikelnummer

DIE027726

Herstellernummer

027726

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Höhe:

6.5 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Sechskantmutter, sendzimirverzinkt, M8