Startseite

DIETZEL - DIE026787 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, SW 1 - 026787

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026787 Sechskantschraube, A˜ 10 mm, 20 mm, SW 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4040918081155

Artikelnummer

DIE026787

Herstellernummer

026787

Hersteller

DIE

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Sechskantschraube, sendzimirverzinkt, M 10x20