Startseite

DIETZEL - DIE026315 PE-Betonbau-Putzdeckel A˜ 60 mm, halogen - 026315

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026315 PE-Betonbau-Putzdeckel A˜ 60 mm, halogen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 0 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 60...60 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263153

Artikelnummer

DIE026315

Herstellernummer

026315

Hersteller

DIE

Durchmesser:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

60...60 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Betonbau-Putzdeckel, halogenfrei