Startseite

DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei - 026309

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE026309 PE-Betonbau-GerAteabzweigdose-Mitteltei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579263092

Artikelnummer

DIE026309

Herstellernummer

026309

Hersteller

DIE

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

0 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Rohrstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Betonbau-Geräteabzweigdosen - Mittelteil, halogenfrei