Startseite

DIETZEL - DIE022972 T-StA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, weiA - 022972

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE022972 T-StA1/4ck, 100x150 mm, fA1/4r MAK, weiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 150 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579229722

Artikelnummer

DIE022972

Herstellernummer

022972

Hersteller

DIE

Höhe:

100 mm

Breite:

150 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Abgehende Breite:

150 mm

Abgehende Höhe:

100 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Höhe:100 mm, Breite:150 mm, Abgehende Höhe:100 mm, Abgehende Breite:150 mm, Ausführung:Unterteil und Oberteil, Werkstoff:Kunststoff, Werkstoffgüte:Polyvinylchlorid (PVC), Oberflächenschutz:unbehandelt, Befestigungsart:aufrastbar, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010