Startseite

DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch - 021199

KopierenKopieren
DIETZEL - DIE021199 Hohlwandabzweigkasten, 107x107x52 mm, ch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - quadratisch

  • Farbe - orange

  • Ausführung - Einzel

  • Durchmesser - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9002579211994

Artikelnummer

DIE021199

Herstellernummer

021199

Hersteller

DIE

Montageart:

Hohlwand

Form:

quadratisch

Farbe:

orange

Ausführung:

Einzel

Durchmesser:

0 mm

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

107 mm

Breite:

107 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Rohrarretierung:

ja

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

14

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Hohlwand-Schalterabzweigkasten, orange, chlorfrei