DIETZEL - DIE001701 Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerve - 001701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Perforation - oval
Anzahl der Perforationsreihen - 1
Packung
1 M
EAN
9002579017015
Artikelnummer
DIE001701
Herstellernummer
001701
Hersteller
DIE
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Perforation:
oval
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Perforationsbreite:
5.8 mm
Richtung der Lochung:
längs
Perforationslänge:
51 mm
Schlitzbandeisen feuerverzinkt, gelocht


