Startseite

DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot - 98300759

KopierenKopieren
DEVI - DEI98300759 DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Länge - 300 m

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Nennspannung - 230 V

Packung

  • 1 M

EAN

5703435005569

Artikelnummer

DEI98300759

Herstellernummer

98300759

Hersteller

DEI

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Länge:

300 m

Heizleistung:

25 W/m

Nennspannung:

230 V

Höhe:

6 mm

Breite:

11.8 mm

Durchmesser:

0 mm

Farbe:

rot

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, 300 m Trommel