DEVI - DEI89300002 DEVIdry 55 Heizelement 2mA2 - 89300002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 55 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 2 m²
Heizleiterbelastung - 0 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466177822
Artikelnummer
DEI89300002
Herstellernummer
89300002
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
55 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2 m²
Heizleiterbelastung:
0 W/m
Anschlussleistung:
77...77 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
2000 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
1000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
8 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1400 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


