Startseite

DEVI - DEI83901939 DTCE-150 1730W 0.75mx15.8m 11.9mA2 - 83901939

KopierenKopieren
DEVI - DEI83901939 DTCE-150 1730W 0.75mx15.8m 11.9mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Leistung - 150 W/m²

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Fläche - 11.9

  • Heizleiterbelastung - 11 W/m

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466158340

Artikelnummer

DEI83901939

Herstellernummer

83901939

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte:

ja

Leistung:

150 W/m²

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Fläche:

11.9

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Anschlussleistung:

1730...1730 W

Selbstklebend:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Länge:

15800 mm

Mit Regler:

nein

Breite:

750 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Stärke:

7 mm

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

6000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 6 m langen Kaltleiter, Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80°C, Spezifische Heizleistung: 150 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Außendurchmesser: 7 mm, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche 11,9 m², 0,75 x 15,8 m