DEVI - DEI83901939 DTCE-150 1730W 0.75mx15.8m 11.9mA2 - 83901939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 11.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento - 11 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466158340
Codice prodotto
DEI83901939
Cod. produttore
83901939
Produttore
DEI
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
11.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1730...1730 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
15800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
6000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no