DEVI - DEI140F1739 DEVImat 200T DA1/4nnbettheizmatte 8.8mA2 - 140F1739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 200 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 2.5 m²
Packung
1 ST
EAN
5703466247563
Artikelnummer
DEI140F1739
Herstellernummer
140F1739
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
200 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2.5 m²
Heizleiterbelastung:
15 W/m
Anschlussleistung:
1715...1715 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
17600 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
3.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein


