DEVI - DEI140F1085 DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V D - 140F1085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - sonstige
Anzahl der Kanäle - 2
Kontaktausführung - Öffner
Einstellbereich Komfort - 5...5 °C
Gangreserve - 0 h
Packung
1 ST
EAN
5703466209264
Artikelnummer
DEI140F1085
Herstellernummer
140F1085
Hersteller
DEI
Sensortyp:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
2
Kontaktausführung:
Öffner
Einstellbereich Komfort:
5...5 °C
Gangreserve:
0 h
Ausführung:
digital
Bemessungsspannung:
24...24 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Textführung im Display:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
16 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP30
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bautiefe:
53 mm