Startseite

DEVI - DEI140F1071 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di - 140F1071

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1071 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - sonstige

  • Sensor extern - ja

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466225615

Artikelnummer

DEI140F1071

Herstellernummer

140F1071

Hersteller

DEI

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

ja

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Display:

ja

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP21

Breite:

85 mm

Bedienung:

Touchscreen

Temperatur ablesbar:

ja

Höhe:

85 mm

Ausführung Uhr:

digital

RAL-Nummer:

9016

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.4 W

Touchscreen Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: <400 mW, Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung, kompatibel mit anderen Fühlern, Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: +5 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +10 bis +35 °C, Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen: bleiben erhalten, Uhrzeit,Datum, Verbrauchszähler: 24 Stunden, Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T) zweiteiliger berührungssicherer Aufbau, Installiert (Designrahmen) : 85 mm × 85 mm × 44 mm, Oberteil: 67 mm × 67 mm × 22 mm, Fareb reinweiß RAL 9016