DEVI - DEI140F0820 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 450W 50x600 - 140F0820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - ja
Anschlussspannung - 0...230 V
Leistung - 150 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Packung
1 ST
EAN
5703466216545
Artikelnummer
DEI140F0820
Herstellernummer
140F0820
Hersteller
DEI
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Anschlussspannung:
0...230 V
Leistung:
150 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
3 m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anschlussleistung:
450...450 W
Selbstklebend:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Länge:
6000 mm
Mit Regler:
ja
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Widerstand:
118 Ohm
Stärke:
3.5 mm
Mit Bodentemperatursensor:
ja
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein